Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 trimm tömítés alumínium klip 0.3 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 25 láb

Cikkszám: AA2BVX Modell: 7100B3X1/8A-25Kereszthivatkozás: 10D109
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

67.903Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője3 / 4 "
színekFekete
Illik az élhez1 / 8 "
Láb hossz0.562 "
Hossz25 ft.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 ° F
Min. Hőmérséklet-20 ° F
Teljes magasság0.562 "
Teljes szélesség1.045 "
StílusOldalsó izzó vinyl markolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25 egy PVC élfogantyú tömítés, amelyet ablakok, ipari szerszámok és repüléstechnikai berendezések tömítésére terveztek.

Jellemzők:

  • Zártcellás EPDM szivaccsal rendelkezik a nagyobb tömítés érdekében.
  • Ennek a burkolatnak van egy oldalsó izzója vinil markolattal a jobb tartás érdekében.
  • -20°F és 150°F közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
  • A belső fémkapcsok 3004 H38P alumíniumból és CRS SAE 1010 acélból készülnek a robusztus teljesítmény érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA/FAR 25.853

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Kibírja-e ez az élfogó tömítés a szélsőséges napfényt?

V. Igen, a Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 ellenáll a szélsőséges napsugárzásnak EPDM gumi konstrukciójának köszönhetően.

K. Miért van ez a burkolat tömítés PVC-ből?

V. A PVC erős, kopásálló és könnyű. Könnyen telepíthető.

K. Mekkora a Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25 dísztömítés izzó átmérője?

A. 0.75 hüvelyk.

K. Hogyan kell felszerelni a Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 dísztömítést?

A.

  • A karimához a helyére tolva rögzíthető.
  • Keze helyett pneumatikus légkalapácsot is használhat.
  • Szerelje fel az élszegélyeket úgy, hogy a végek ne váljanak szét.
  • Nyomja össze az összes végét, és hagyjon az anyag egy részét a létrehozott hurokban.
  • Nyomja le ezt a Trim Lok élszegélyező egységet, hogy megfelelően illeszkedjen és elkerülje a nyúlást.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal27.595€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal30.508€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal34.313€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal33.264€
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal34.062€
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal34.062€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 25 láb
67.903€ /Mértékegység