Trim Lok Inc 7100b3x1/4c-100 | 10d130 | Kárpittömítés alumínium kapocs 0.42 hüvelyk szélesség 100 láb | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 Trim Seal alumínium klip 0.42 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BWV 10D130

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 Kormánytömítés alumínium kapocs 0.42 hüvelyk szélesség 100 láb

Cikkszám: AA2BWV Modell: 7100B3X1/4C-100Kereszthivatkozás: 10D130
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€438.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője0.75 "
színekFekete
Illik az élhez. 250 "
Láb hossz0.5 "
Hossz100 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság1.25 "
Teljes szélesség0.75 "
StílusFelső izzó, vinil markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok 7100B3X1/4C-100 élszegélytömítő kapocs lefedi és megvédi a szabad éleket a széltől, a víztől és a portól, és biztonságos tömítést biztosít. Ideális üveg, fém, műanyag és fa anyagokhoz. Csavarok használata nélkül a vágókapocs egyesítheti az alkatrészeket a panelekkel. Ez egy tervezett rögzítőelem, amely a panel csapjához vagy tengelyéhez rögzíthető. A szerszám nélküli összeszerelés érdekében az összekötő részen lévő lyukat a klip rugók vagy tüskék fölé kell nyomni.

Jellemzők:

  • A Trim Lok 7100B3X1/4C-100 szélvédő tömítőkapocs tartós alumínium- és acélmaggal rendelkezik, PVC (polivinil-klorid) borítással a jobb tapadás és kopásállóság érdekében.
  • Felső izzós kivitelben szállítjuk, rugalmas vinil markolattal a kiváló szigetelés érdekében.
  • Ez az egység egy EPDM, zárt cellás szivacsgumi izzóval rendelkezik az időjárásálló tömítés érdekében, legfeljebb 150 Fahrenheit-fok hőmérsékleten.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni az alumínium peremszegély tömítőkapcsot?

A.

  • A karima fölött az élszegély a helyére tolódik.
  • Nagy térfogatú telepítéseknél használjon pneumatikus légkalapácsot a keze helyett.
  • A szélek hosszúkáinak felszerelése kiváló eredményt biztosít, mivel a végek nem kopnak ki.
  • A végek összenyomása után hagyjon egy kis anyagot az előállított hurokban.
  • Ezután gyakoroljon nyomást az élszegélyre, hogy megakadályozza a nyúlást és biztosítsa a megfelelő illeszkedést.

K. Alkalmas-e a huzalvágó az élszegély vágására?

V. Kézi műszer, például huzalvágó használata anyagpazarlást okozhat a préselt végek és az alulvágások miatt.

K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő élszegélyt?

A.

  • Ügyeljen arra, hogy az élvastagság és a választott tömítés azonos legyen. Más szóval, ne válasszon olyan tömítést, amely túl vastag vagy túl vékony a karimához.
  • A lábak hossza egy másik döntő tényező. Általában rövidebb lábhosszra van szükség a mélyebb karimákkal rendelkező gumiburkolatokhoz.
  • Ha a lefedni kívánt élnek van egy hajlása, mérje meg, és jegyezze fel a hajlítás sugarát. Ezután hasonlítsa össze ezt a mérést a minimális hajlítási sugárhoz szükséges éllevágással. Mivel nem fér bele a sugárba, az élszegély meghajolhat, ami a kárpittömítés meghibásodását okozhatja.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal€65.17
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal€72.04
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal€81.03
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€78.55
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal€80.44
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€80.44
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/4C-100 Kormánytömítés alumínium kapocs 0.42 hüvelyk szélesség 100 láb
€438.55 /Mértékegység