Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 élvágó alumínium klipsz 0.26 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2GKW 10H758

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 élvágó alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 100 láb

Raktáron
Tétel: AA2GKW Model: 62B3X1/3/32-100Kereszthivatkozás: 10H758

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€166.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVinyl Edge Trim
színekTexturált fekete
Illik az élhez0.09375 "
Láb hossz0.375 "
Hossz100 láb.
AnyagVinil fém maggal
Teljes szélesség0.263 "
StílusEgyetlen markoló ujj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 vinil peremszegély klip lefedi és megvédi a szabad éleket a széltől, a víztől és a portól. Ideális üveg, fém, műanyag és fa anyagokhoz. Csavarok használata nélkül a vágókapocs egyesítheti az alkatrészeket a panelekkel. Ez egy tervezett rögzítőelem, amely a panel csapjához vagy tengelyéhez rögzíthető. A szerszám nélküli összeszerelés érdekében az összekötő részen lévő lyukat a klip rugók vagy tüskék fölé kell nyomni.

Jellemzők:

  • A Trim Lok Inc 62B3X1/3/32-100 vinil élszegély klip tartós alumínium maggal rendelkezik PVC borítással a jobb tapadás és kopásállóság érdekében.
  • A szélesebb élek megragadásához egyetlen megfogó ujjstílusban szállítjuk.
  • Ez az alumínium szélvédő klip 100 láb hosszúságú, és lehetővé teszi a könnyű felszerelést a rátolásos művelettel.
  • Vágható is, hogy megfeleljen több alkalmazási követelménynek.
  • Ez az egység egy rugalmas PVC burkolat belső fémkapcsokkal, egymástól külön-külön elhelyezve, és egy nyelv, amely szilárd fogást biztosít.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • UL
  • FAA / FAR

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt az alumínium szélvédő klipet?

A.

  • A karima fölött az élszegély a helyére tolódik.
  • Nagy térfogatú telepítéseknél használjon pneumatikus légkalapácsot a keze helyett.
  • A szélek hosszúkáinak felszerelése kiváló eredményt biztosít, mivel a végek nem kopnak ki.
  • A végek összenyomása után hagyjon egy kis anyagot az előállított hurokban.
  • Ezután gyakoroljon nyomást az élszegélyre, hogy megakadályozza a nyúlást és biztosítsa a megfelelő illeszkedést.

K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő élszegélyt?

A.

  • Ügyeljen arra, hogy az élvastagság és a választott tömítés azonos legyen. Más szóval, ne válasszon olyan tömítést, amely túl vastag vagy túl vékony a karimához.
  • A lábak hossza egy másik döntő tényező. Általában rövidebb lábhosszra van szükség a mélyebb karimákkal rendelkező gumiburkolatokhoz.
  • Ha a lefedni kívánt élnek van egy hajlása, mérje meg, és jegyezze fel a hajlítás sugarát. Ezután hasonlítsa össze ezt a mérést a minimális hajlítási sugárhoz szükséges éllevágással. Mivel nem fér bele a sugárba, az élszegély meghajolhat, ami a kárpittömítés meghibásodását okozhatja.

K. Alkalmas-e a huzalvágó az élszegély vágására?

V. Kézi műszer, például huzalvágó használata anyagpazarlást okozhat a préselt végek és az alulvágások miatt.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszAnyagTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 100B3X3/32-25 élvágó alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMN 10C929 100B3X3/32-250.562 "25 láb.Vinil fém maggal0.263 "Egyetlen markoló ujj€53.14
TRIM LOK INC 100B3X1/8-25 élvágó alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMP 10C930 100B3X1/8-250.562 "25 láb.Vinil fém maggal0.295 "Egyetlen markoló ujj€51.12
TRIM LOK INC 100B3X5/32-25 élvágó alumínium kapocs 0.33 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMQ 10C931 100B3X5/32-250.562 "25 láb.Vinil fém maggal0.326 "Egyetlen markoló ujj€53.14
TRIM LOK INC 100B3X3/16-25 élvágó alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMR 10C932 100B3X3/16-250.562 "25 láb.Vinil fém maggal0.357 "Egyetlen markoló ujj€52.74
TRIM LOK INC 100B3X1/4-25 élvágó alumínium klipsz 0.42 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BMT 10C933 100B3X1/4-250.562 "25 láb.Egyetlen markolás0.42 "Egyetlen markoló ujj€52.39
TRIM LOK INC 100B3X1/16-100 élvágó alumínium kapocs 0.23 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BMU 10C934 100B3X1/16-1000.562 "100 láb.Vinil fém maggal0.232 "Egyetlen markoló ujj€185.63
TRIM LOK INC 100B3X3/32-100 élvágó alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BMV 10C935 100B3X3/32-1000.562 "100 láb.Vinil fém maggal0.263 "Egyetlen markoló ujj€168.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 62B3X1/3/32-100 élvágó alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 100 láb
€166.57 /Mértékegység