Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 6100B3X3/16A-25 Díszítő tömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BUK 10D074

TRIM LOK INC 6100B3X3/16A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 25 láb

Cikkszám: AA2BUK Modell: 6100B3X3/16A-25Kereszthivatkozás: 10D074
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€113.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője0.625 "
színekFekete
Illik az élhez. 1875 "
Láb hossz0.531 "
Hossz25 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.531 "
Teljes szélesség0.982 "
StílusOldalsó izzó vinil markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal€65.17
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal€72.04
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal€81.03
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€78.55
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal€80.44
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€80.44
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X3/16A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 25 láb
€113.72 /Mértékegység