Trim Lok Inc 6100b3x1/8a-250 | 10d096 | Kárpittömítés alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 250 láb | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Trim Seal alumínium klip 0.3 hüvelyk szélesség 250 láb | AA2BVJ 10D096

TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 250 láb

Cikkszám: AA2BVJ Modell: 6100B3X1/8A-250Kereszthivatkozás: 10D096
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

€973.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője0.625 "
színekFekete
Illik az élhez. 125 "
Láb hossz0.562 "
Hossz250 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.562 "
Teljes szélesség0.92 "
StílusOldalsó izzó vinil markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termék részletek:

A LOK Inc 6100B3X1/8A-250 kárpittömítés alkalmas tűzgátló burkolathoz, sárvédő burkolathoz, varrható kárpitozáshoz és dekoratív díszítéshez.

Jellemzők:

  • A LOK 6100B3X1/8A-250 trimm tömítés fémkapcsokkal van ellátva, hogy biztos fogást biztosítson fémlemezekben, autókban, haszongépjárművekben, csónakokban és sisakokban.
  • EPDM, zárt cellás szivacsgumi izzóval rendelkezik, amely időjárásálló tömítést tesz lehetővé maximum 150 Fahrenheit fokos hőmérsékleten.
  • Hosszan tartó, kész éltömítést hoz létre, amely védelmet nyújt az elemek ellen a kényelmesen szerelhető oldalsó izzóval ellátott tolószegéllyel.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az üzemi hőmérséklet-tartománya ennek a Trim LOK 6100B3X1/8A-250 dísztömítésnek?

V. A Trim LOK 6100B3X1/16A-100 trimm tömítés működési hőmérsékleti tartománya -20 és 150 F között van.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal€65.17
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal€72.04
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal€81.03
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€78.55
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal€80.44
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€80.44
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 250 láb
€973.63 /Mértékegység