TRIM LOK INC 6100B3X1/4A-250 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.42 hüvelyk szélesség 250 láb | AA2BVM 10D099

TRIM LOK INC 6100B3X1/4A-250 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.42 hüvelyk szélesség 250 láb

Tétel: AA2BVM Model: 6100B3X1/4A-250Kereszthivatkozás: 10D099

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője0.625 "
színekFekete
Illik az élhez. 250 "
Láb hossz0.5 "
Hossz250 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.5 "
Teljes szélesség1.045 "
StílusOldalsó izzó vinil markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.97
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016935050
Származási országUS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni az alumínium peremszegély tömítőkapcsot?

A.

  • A karima fölött az élszegély a helyére tolódik.
  • Nagy térfogatú telepítéseknél használjon pneumatikus légkalapácsot a keze helyett.
  • A szélek hosszúkáinak felszerelése kiváló eredményt biztosít, mivel a végek nem kopnak ki.
  • A végek összenyomása után hagyjon egy kis anyagot az előállított hurokban.
  • Ezután gyakoroljon nyomást az élszegélyre, hogy megakadályozza a nyúlást és biztosítsa a megfelelő illeszkedést.

K. Alkalmas-e a huzalvágó az élszegély vágására?

V. Kézi műszer, például huzalvágó használata anyagpazarlást okozhat a préselt végek és az alulvágások miatt.

K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő élszegélyt?

A.

  • Ügyeljen arra, hogy az élvastagság és a választott tömítés azonos legyen. Más szóval, ne válasszon olyan tömítést, amely túl vastag vagy túl vékony a karimához.
  • A lábak hossza egy másik döntő tényező. Általában rövidebb lábhosszra van szükség a mélyebb karimákkal rendelkező gumiburkolatokhoz.
  • Ha a lefedni kívánt élnek van egy hajlása, mérje meg, és jegyezze fel a hajlítás sugarát. Ezután hasonlítsa össze ezt a mérést a minimális hajlítási sugárhoz szükséges éllevágással. Mivel nem fér bele a sugárba, az élszegély meghajolhat, ami a kárpittömítés meghibásodását okozhatja.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal€61.84
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal€65.57
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal€68.59
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€70.26
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€68.10
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X1/4A-250 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.42 hüvelyk szélesség 250 láb