Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

TRIM LOK INC 4100B3X1/8C-100 Trim Seal alumínium klip 0.3 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BTN 10D054

TRIM LOK INC 4100B3X1/8C-100 Kormánytömítés alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 100 láb

Cikkszám: AA2BTN Modell: 4100B3X1/8C-100Kereszthivatkozás: 10D054
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

159.099Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője0.437 "
színekFekete
Illik az élhez1 / 8 "
Láb hossz0.562 "
Hossz100 ft.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 ° F
Min. Hőmérséklet-20 ° F
Teljes magasság0.999 "
Teljes szélesség0.437 "
StílusTop Izzó Vinyl Grip

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal27.595€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal30.508€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal34.313€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal33.264€
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal34.062€
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal34.062€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 4100B3X1/8C-100 Kormánytömítés alumínium kapocs 0.3 hüvelyk szélesség 100 láb
159.099€ /Mértékegység