Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Trim Seal alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BQR 10D011

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 100 láb

Cikkszám: AA2BQR Modell: 3100B3X3/32A-100Kereszthivatkozás: 10D011
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

141.298Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője3 / 8 "
színekFekete
Illik az élhez0.094 "
Láb hossz0.562 "
Hossz100 ft.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 ° F
Min. Hőmérséklet-20 ° F
Teljes magasság0.562 "
Teljes szélesség0.638 "
StílusOldalsó izzó vinyl markolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok 3100B3X3/32A-100 dísztömítés egy gumitömítés, amely tömítést és szigetelést biztosít a lekerekített sarkú ajtókhoz vagy nyílásokhoz. Ez a PVC élborítás és egy szivacsos gumi izzó kombinációja, amelyek össze vannak ragasztva, hogy vonzó izzótömítést hozzon létre.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok Inc 3100B3X3/32A-100 dísztömítés egy extrudált elasztomer, amelyet a tárgyak széleinek vagy felületeinek a hirtelen ütésektől való védelmére használnak.
  • Egy vinil oldalsó izzóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a hézag változtatását, miközben megőrzi a szoros tömítést.
  • Ez a dísztömítés EPDM szivacsgumi csővel rendelkezik az optimális tömítés érdekében.
  • Belső alumínium klipekkel rendelkezik, amelyek növelik a tartósságát.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az ideális hőmérséklet ehhez a tömítéshez?

V. A Trim-Lok dísztömítés optimális tömítést biztosít a -20 és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleti tartományban.

K. Hogyan működik a gumi öntés?

A. A gumiöntés a nyersgumi anyag átvitele, összenyomása vagy injektálása egy fém formaüregbe annak érdekében, hogy egy elasztomert vagy kikeményítetlen gumit használható termékké alakítsanak át.

K. Hogyan lehet vízállóvá tenni a külső ajtópanelt?

A.

  • Fogja meg a tömítőszalagot, és húzza le az első 10 cm-es csík hátulját.
  • Nyomja ezt a lehúzott szalagot a helyére az ajtókeret alján.
  • Győződjön meg arról, hogy nincs hely az ajtó és a panel között.
  • Húzzon vissza nagyobb részt a csupaszításból, és nyomja fel az ajtókeretre.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal27.595€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal30.508€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal34.313€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal33.264€
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal34.062€
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal34.062€
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 100 láb
141.298€ /Mértékegység