Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 Trim Seal alumínium klip 0.36 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BQV 10D014

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 100 láb

Cikkszám: AA2BQV Modell: 3100B3X3/16A-100Kereszthivatkozás: 10D014
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€342.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője0.375 "
színekFekete
Illik az élhez. 1875 "
Láb hossz0.531 "
Hossz100 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.531 "
Teljes szélesség0.732 "
StílusOldalsó izzó vinil markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termék részletek:

A Trim Lok 3100B3X3/16A-100 dísztömítés egy gumitömítés, amely tömítést és szigetelést biztosít a lekerekített sarkú ajtókhoz vagy nyílásokhoz. Ez a PVC élborítás és egy szivacsos gumi izzó kombinációja, amelyek össze vannak ragasztva, hogy vonzó izzótömítést hozzon létre.

Jellemzők:

  • A Trim-Lok Inc 3100B3X3/16A-100 dísztömítés egy extrudált elasztomer, amelyet a tárgyak széleinek vagy felületeinek a hirtelen ütésektől való védelmére használnak.
  • Egy vinil oldalsó izzóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a hézag változtatását, miközben megőrzi a szoros tömítést.
  • Ez a dísztömítés EPDM szivacsgumi csővel rendelkezik az optimális tömítés érdekében.
  • Belső alumínium klipekkel rendelkezik, amelyek növelik a tartósságát.
  • Ez a tömítés kiváló védelmet nyújt a hő, a szélsőséges időjárási károk és a korrózió ellen.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az ideális hőmérséklet ehhez a tömítéshez?

A. -20-150 Fahrenheit fok.

K. Hogyan működik a gumi öntés?

A. A gumiöntés a nyersgumi anyag átvitele, összenyomása vagy injektálása egy fém formaüregbe annak érdekében, hogy egy elasztomert vagy kikeményítetlen gumit használható termékké alakítsanak át.

K. Hogyan lehet vízállóvá tenni a külső ajtópanelt?

A.

  • Fogja meg a tömítőszalagot, és húzza le az első 10 cm-es csík hátulját.
  • Nyomja ezt a lehúzott szalagot a helyére az ajtókeret alján.
  • Győződjön meg arról, hogy nincs hely az ajtó és a panel között.
  • Húzzon vissza nagyobb részt a csupaszításból, és nyomja fel az ajtókeretre.

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal€65.17
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal€72.04
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 kárpitbetét alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal€81.03
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€78.55
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 kárpittömítés alumínium kapcsos 0.26 hüvelykes szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal€80.44
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 kárpittömítés alumínium klip 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€80.44
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 díszléc tömítés alumínium klip 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 100 láb
€342.31 /Mértékegység