Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRILOGY ETPDLS1G/26D Kilépési trimm Hozzáadás a Chrome karhoz 12 gomb | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETPDLS1G/26D kilépő trimm hozzáadott Chrome kar 12 gomb

Raktáron
Tétel: AA9XPT Modell: ETPDLS1G/26DKereszthivatkozás: 1HWL2

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€2,047.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus kulcs nélküli kijárat-zár zár
Hátlap mérete (hüvelyk)2-3/4
Az akkumulátor élettartamának60,000 XNUMX ciklus
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagBélyegzett alumínium
CFM @ 0.000-In. SP4244
CFM @ 0.125-In. SP2676
CFM @ 0.250-In. SP2220
Mélység3"
Ajtó vastagsága1 3/8-1 7/8"
Esemény naplója40,000
befejezCsiszolt króm
Keret befejezéseGalvanizált acél
Keret anyagHidegen hengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők2.75
ŐranyagAcél
KézNH
Fogantyú típusaFogantyú
Magasság11 "
Hz60
BillentyűzésStandard
billentyűzet12 gomb
Anyagcink ötvözet
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység16.75 "
Max. Felhasználói kódok2000
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075
motor típusaPSC
Kések száma3
Sebességek számaVáltozó
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 F és +151 F között
Külső magasság11 "
Fázis1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.7.0
Négyzet nyitása szükséges25 "
Hővédelemkocsi
Időzített belépési támogatás3-15 mp.
Feszültség5.5-9 VDC
Szélesség3"
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.81
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8301406030
Származási országDO

Termék részletek:

    • Max. Közelségi tartomány (1 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TRILOGY ETDLS1G26DV99 Elektronikus vezérlőzár króm kar 12 gomb | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV99€1,704.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRILOGY ETPDLS1G/26D kilépő trimm hozzáadott Chrome kar 12 gomb
€2,047.54 /Mértékegység