TRI-ARC WLA8SS oldalsó dokkoló létra 12 lépés 146 hüvelyk | AD2ERF 3NUU7

TRI-ARC WLA8SS oldallépcsős dokklétra 12 lépcsős, 146 hüvelykes

Tétel: AD2ERF Modell: WLA8SSKereszthivatkozás: 3NUU7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€755.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSide Step Dock létra
KilépésOldallépés
befejezAlumínium
Terhelhetőség300 font
AnyagAlumínium
Lépések száma12
Teljes magasság12 '2 "
Teljes hossz146 "
Teljes szélesség21 1 / 16 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lépés szélessége18 "
Felső lépésmagasság11 ft.
Fentről lefelé fokozat132 "
Cső Dia.3 / 4 "
A cső falvastagságaSCH40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
TRI-ARC WLA6SS oldalsó dokkoló létra 12 lépés 122 be | AD2ERE 3NUU6 WLA6SS1010 '2 "122 "€488.92
ajánlatkérés
TRI-ARC WLA10SS Side Step dokkoló létra 14 lépés 170 In | AD2ERG 3NUU8 WLA10SS1414 '2 "170 "€820.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC WLA8SS oldallépcsős dokklétra 12 lépcsős, 146 hüvelykes
€755.25 /Mértékegység