Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK EJWT százalékos időzítő Spdt 120 / 240v Nema 4x | AA2GCW 10G855

TORK EJWT százalékos időzítő Spdt 120/240v Nema 4x

Raktáron
Tétel: AA2GCW Modell: EJWTKereszthivatkozás: 10G855

Szerezd meg április 4, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€756.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzázalékos ciklus időzítő
erősítőkNO: 20A, NC: 10A
KapcsolatfelvételSPDT
kontakt típusSPDT
Mélység4"
Ház anyagaNemfémes
Ház típusaNEMA 4X beltéri
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Bemeneti feszültség120/240
Hossz4.5 "
Max. Idő beállítás24 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás15 sec.
FelszerelésFelületi szerelés
NEMA értékelés4X
Pólusok száma1
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód9107008000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK EJWT százalékos időzítő Spdt 120/240v Nema 4x
€756.50 /Mértékegység