TJERNLUND SS2 Power Venter oldalfal 4 hüvelykes | AA6TBN 14U193

TJERNLUND SS2 Power Venter oldalfala 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6TBN Modell: SS2Kereszthivatkozás: 14U193

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,642.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower Venter
erősítők2
Mélység32-1 / 2 "
Magasság13.25 "
HP1/25
Bemeneti és kimeneti átmérő4 In.
AnyagHorganyzott és rozsdamentes acél
típusOldalsó fal
Feszültség115
Watts200
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.14
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kivágás szükséges (10-1 / 2 x 8-1 / 2 ")
    • Szellőzőcső átmérője. (In.) (4)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságWattsSzélességÁr
TJERNLUND SS1 Power Venter oldalfal 6 hüvelykes | AA6TBM 14U192 SS12.527-1 / 2 "14.75 "21213.75 "€2,130.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND SS2 Power Venter oldalfala 4 hüvelyk
€1,642.79 /Mértékegység