TJERNLUND RMS160 radonventilátor első vezetékátmérője 3 hüvelyk. 120v | AA6TAK 14U160

TJERNLUND RMS160 Radon ventilátor első csatorna átmérője 3 hüvelyk. 120V

Raktáron
Tétel: AA6TAK Modell: RMS160Kereszthivatkozás: 14U160

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,111.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadon ventilátor
CFM @ 0.000-In. SP160
CFM @ 0.500-In. SP120
CFM @ 0.750-In. SP110
CFM @ 1.000-In. SP90
CFM @ 1.500-In. SP60
Mélység14 "
Illeszkedik a Duct Dia.3"
Karima szélessége5.375 "
Magasság14.13 "
Ház Dia.14-1 / 8 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő3-1 / 2 "
Hossz11.125 "
Max. Amper0.80
Max. Teljesítmény50
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)33.4
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Statikus nyomás (2.1 ")
    • Maximális bemeneti hőm. (140 F)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND RMS160 Radon ventilátor első csatorna átmérője 3 hüvelyk. 120V
€1,111.18 /Mértékegység