Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TJERNLUND PS2501 Pressure Sensing Switch Adjustable | AA6TBJ 14U189

TJERNLUND PS2501 Pressure Sensing Switch Adjustable

Raktáron
Tétel: AA6TBJ Modell: PS2501Kereszthivatkozás: 14U189

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€179.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásérzékelő kapcsoló
Mélység3"
Differenciál (WC-ben). 02
Elektromos besorolás15 Amps Non Inductive To 277 VAC
FunkcióUse To Switch Electrical Devices On Or Off Based On Positive, Negative Or Differential Pressure
Magasság6.25 "
Szerelő furatok OC3-3 / 4 In.
Szerelési helyDiaphragm Vertical
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 és 190 F között
Nyomásbeállítási tartomány.05 - 12.0 In. WC
Minta vonal csatlakozó1/4" OD tubing
KapcsolótípusSPDT
típusH VAC/Általános cél
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9032896025
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND PS2501 Pressure Sensing Switch Adjustable
€179.95 /Mértékegység