Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 hüvelykes hosszúságú hüvely | AD6WJL 4C724

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 hüvelykes hosszúságú hüvely

Raktáron
Tétel: AD6WJL Modell: DB-2Kereszthivatkozás: 4C724

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€262.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafokozó
Csapágy típusUjj
CFM @ 0.000-In. SP275
CFM @ 0.400-In. SP220
CFM @ 0.450-In. SP180
CFM @ 0.500-In. SP100
Illeszkedik a Duct Dia.5–8 ”
Magasság8.75 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő5–8 ”
Hossz7"
Max. Amper0.51
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Teljesítmény40
MotorházTeljesen zárt
Motor fordulatszám1550
Szerelési helyzetVízszintes
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen
Feszültség115
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.22
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8414519060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND DB-2 Inline Duct Booster 7 hüvelykes hosszúságú hüvely
€262.95 /Mértékegység