TITAN TOOL 694-2108621 Airless szórópisztoly hegycsúcs mérete 0.021 hüvelyk | AH6EQT 35YL12

TITAN TOOL 694-2108621 Airless szórópisztoly hegyének mérete 0.021 hüvelyk

Tétel: AH6EQT Modell: 694-2108621Kereszthivatkozás: 35YL12

Szerezd meg április 30, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtlen szórópisztoly hegy
színekSárga
Max. Munkahelyi nyomás5000 psi
Minta mérete4 "hogy 6"
Tipp mérete0.021 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0726
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)9.14
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteÁr
TITAN TOOL 694-2308623 Airless szórópisztoly hegycsúcs mérete 0.023 hüvelyk | AH6EQR 35YL11 694-23086230.023 "€53.91
TITAN TOOL 697-417 Airless szórópisztoly hegye, 0.017 hüvelykes csúcsméret, 4 hüvelykes mintaméret, 7/8 hüvelykes menetméret | CN2QRC 694-1708517 / 35YL14 697-417-€78.01
TITAN TOOL 697-419 Airless szórópisztoly hegye, 0.019 hüvelykes csúcsméret, 4 hüvelykes mintaméret, 7/8 hüvelykes menetméret | CN2QRD 694-1908519 / 35YL13 697-419-€78.01
TITAN TOOL 697-421 Linestriping Airless szórópisztoly hegye, 0.021 hüvelykes csúcsméret, 7/8 hüvelykes menetméret | CN2QRE 694-2108621 / 35YL12 697-421-€78.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN TOOL 694-2108621 Airless szórópisztoly hegyének mérete 0.021 hüvelyk