TITAN TOOL 0580009 Airless festékszóró, 5/8 LE, 0.33 gpm áramlási sebesség, üzemi nyomás 1500 Psi | CD2MLQ 54TU96

TITAN TOOL 0580009 Airless festékszóró, 5/8 LE, 0.33 gpm áramlási sebesség, üzemi nyomás 1500 psi

Raktáron
Tétel: CD2MLQ Típus: 0580009Kereszthivatkozás: 54TU96

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€704.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen festékszóró
AC erősítők4.3
Áramlási sebesség0.33 gpm
Támogatott fegyverek1
Magasság15.5 "
Tömlő hossza30 láb.
HP5/8
Hossz18 15 / 64 "
Max. Tömlő hossza100 ft.
Max. Tipp mérete0.017 "
Üzemi nyomás1500 psi
StílusÁllvány
Feszültség120 VAC
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9765

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkÁramlási sebességMagasságTömlő hosszaHPHosszStílusÁr
TITAN TOOL 0580008 Airless festékszóró, 45/64 LE, 0.40 Gpm áramlási sebesség, üzemi nyomás 1500 Psi | CD3YWX 54TU98 058000816.75 "4.40.40 gpm31.75 "50 láb.45/6420 "Kosár€1,074.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TITAN TOOL 0580009 Airless festékszóró, 5/8 LE, 0.33 gpm áramlási sebesség, üzemi nyomás 1500 psi
€704.12 /Mértékegység