Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO TSP02750 merülőfűtő 13-4/7 hüvelyk hosszúság | AC3TDR 2VYF8

TEMPCO TSP02750 merülő fűtés, 13-4/7 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3TDR Típus: TSP02750Kereszthivatkozás: 2VYF8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€689.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCirkulációs emlékeztető fűtőelemek
Vezérlési tartomány150 fok és 560 fok F között
Ház típusaNEMA 1
Min. Merülési mélység8-3 / 8 "
NPT1.25 "
Teljes hossz13 4 / 7 "
Fázis1
Hüvely anyagaAcél
Feszültség120
Watt sűrűség23 négyzetméter.
Watts500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományTeljes hosszHüvely anyagaFeszültségWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO TSP02751 merülőfűtő 18-3/16 hüvelyk hosszúság | AC3TDU 2VYG1 TSP02751150 fok és 560 fok F között18.187 "Acél12023 négyzetméter.750€668.68
TEMPCO TSP02752 merülőfűtő 20-4/9 hüvelyk hosszúság | AC3TDW 2VYG3 TSP02752150 fok és 560 fok F között20 4 / 9 "Acél24023 négyzetméter.1000€804.53
TEMPCO TSP01411 Csavaros merülőfűtő | AC3TDY 2VYG5 TSP0141160 fok és 180 fok F között17 "Réz12034 négyzetméter.1500€649.24
TEMPCO TSP01409 Csavaros merülőfűtő 17 hüvelyk hosszúság | AC3TEA 2VYG7 TSP0140960 fok és 180 fok F között17 "Réz12045 négyzetméter.2000€649.24
TEMPCO TSP01410 csavaros dugós merülőfűtő 21-1/5 hüvelyk hosszúság | AC3TEC 2VYG9 TSP0141060 fok és 180 fok F között21 1 / 5 "Réz24049 négyzetméter.3000€591.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO TSP02750 merülő fűtés, 13-4/7 hüvelyk hosszúság
€689.94 /Mértékegység