Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 40455 kétvégű menetes csap, 5/16-18 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2Pk | AA9MMD 1DY45

TE-CO 40455 Kétvégű menetes csap, 5/16-18 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk

Raktáron
Tétel: AA9MMD Típus: 40455Kereszthivatkozás: 1DY45

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€11.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezFekete oxid
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság125,000 PSI
Teljes hossz5"
Rockwell KeménységC27
Szár típusaRound
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)1.75 "
Menet hossza (B)1 / 2 "
Menethossz típusaEgyenlőtlen
Menetméret5 / 16-18
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318155090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 40455 Kétvégű menetes csap, 5/16-18 menetméret, 5 hüvelykes teljes hossz, 2 pk
€11.50 /csomag