Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAPECASE VF16B kétoldalas szalagtekercs 3/4 hüvelyk szélesség x 5 yard hossz | AG2VAG 32GH11

TAPECASE VF16B kétoldalas szalagtekercs 3/4 hüvelyk szélesség x 5 yard hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AG2VAG Típus: VF16BKereszthivatkozás: 32GH11

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€56.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalú ragasztó
Tapadási szilárdság96 oz.
RagasztóanyagAkril
színekFekete
Átmérő4 3 / 32 "
Hossz5.
Bélés színefehér
AnyagVinyl
Teljesítményhőmérséklet-20 foktól 150 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szalag színeFekete
Szakítószilárdság60 font / hüvelyk
Vastagság62 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.29
Hajószélesség (cm)7.75
HS-kód3919102055

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőVastagságSzélességÁr
TAPECASE VF16B Kétoldalas szalagtekercs 1/2 hüvelyk szélesség x 5 yard hosszúság | AG2VAF 32GH10 VF16BFekete4 3 / 32 "62 millil.1 / 2 "€48.23
TAPECASE VF16B kétoldalas szalag fekete tekercs 1 "W x 5 y L | AG2VAH 32GH12 VF16BFekete4 3 / 32 "62 millil.1"€58.46
TAPECASE VF16W kétoldalas szalagtekercs 1/2 hüvelyk szélesség x 5 yard hossz | AG2VAJ 32GH13 VF16Wfehér4 3 / 32 "62 millil.1 / 2 "€48.42
TAPECASE VF16W Kétoldalas szalagtekercs 3/4 hüvelyk szélesség x 5 yard hossz | AG2VAK 32GH14 VF16Wfehér4 3 / 32 "62 millil.3 / 4 "€56.29
TAPECASE VF16W kétoldalas szalag fehér tekercs 1 "W x 5 y L | AG2VAL 32GH15 VF16Wfehér4 3 / 32 "62 millil.1"€58.70
TAPECASE VF32B kétoldalas szalag fekete 1/2 hüvelyk szélesség x 5 yard hossz | AG2VAM 32GH16 VF32BFekete3 7 / 64 "31 millil.1 / 2 "€42.99
TAPECASE VF32B kétoldalas szalag fekete 3/4 hüvelyk szélesség x 5 yard hosszúság | AG2VAN 32GH17 VF32BFekete3 7 / 64 "31 millil.3 / 4 "€50.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAPECASE VF16B kétoldalas szalagtekercs 3/4 hüvelyk szélesség x 5 yard hosszúság
€56.60 /Mértékegység