Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO SR501-OR-4 kapcsolórelé kültéri visszaállítása 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO SR501-OR-4 kapcsolórelé kültéri visszaállítás 24 Vac

Raktáron
Tétel: AF6RQH Modell: SR501-OR-4Kereszthivatkozás: 20HJ88

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€455.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló relé / kültéri alaphelyzetbe állítás
Kiegészítő kapcsolattartó értékelése6A
Vezérlési tartomány-30 foktól 40 fokig
Elektromos kapcsolatok120 VAC
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V12
Magasság3"
ÓlomhosszMax 500 '
Hossz8"
Zárt rotorerősítők @ 120 V36
Max. VA720
Min. Vezetékméret14 AWG
Ellenálló erősítők @ 120V6
Érzékelő10K ohm
Érzékelő vezeték12 "
Érzékelő tartomány-30 foktól 200 fokig F
típusSzivattyú
Súly2 font.
Szélesség568603 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9032896025

Termék részletek:

    • A kazán kimeneti feszültsége (száraz érintkezés, 24 VAC, 1A)
    • Max. Zónák száma (1)
    • Felhasználói felület (Dip kapcsolók)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO SR501-OR-4 kapcsolórelé kültéri visszaállítás 24 Vac
€455.82 /Mértékegység