Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

T&S B-0969 vákuumtörő 1/2 hüvelykes sárgaréz | AA2BDZ 10C465

T&S B-0969 Vákuumtörő 1/2 hüvelykes sárgaréz

Cikkszám: AA2BDZ Modell: B-0969Kereszthivatkozás: 10C465
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

44.388Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
csatlakozás1 / 2 "
befejezSárgaréz
AnyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)13.18
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód7419910010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételÁr
T&S B-0968 vákuumtörő 3/8 hüvelykes sárgaréz | AA2BDX 10C463 B-09683 / 8 "Vákuum megszakító25.371€
T&S 001301-45 légköri vákuummegszakító, 3/4 hüvelykes NPT | AP6TXM 001301-45-Vákuum megszakító81.680€
T&S 002849-40 vákuum megszakító egység | AP6YEE 002849-40-Vákuum megszakító81.059€
T&S B-0455 emelt vákuum megszakító szerelvény, 1/2 hüvelykes NPT, ferde csúszó peremmel | AV3NUU B-0455-Vákuum megszakító szerelvény134.017€
T&S B-0455-04 Emelt vákuum megszakító szerelvény, 1/2 hüvelykes NPT, ferde csúszó peremmel | AV3NUV B-0455 04--Vákuum megszakító szerelvény150.312€
T&S B-0455-M emelt vákuumtörő szerelvény, 1/2 "NPT, 6 db-os csomag | AV3NUW B-0455-M-Vákuum megszakító szerelvény902.815€
T&S B-0456 emelt vákuum-megszakító egység, 1/2 hüvelykes NPT, állítható csúszóperemekkel | AV3NUX B-0456-Vákuum megszakító szerelvény134.017€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-0969 Vákuumtörő 1/2 hüvelykes sárgaréz
44.388€ /Mértékegység