T&S 001121-45 Előöblítő spray arc műanyag | AA2BEC 10C468

T&S 001121-45 Előöblítés Spray arc műanyag

Cikkszám: AA2BEC Modell: 001121-45Kereszthivatkozás: 10C468
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

3.019Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételElőmosás spray arc
AnyagMűanyag
Fúvóka áramlás1.15 GPM (4.35 l/perc)
Nyomás max125 psi (8.62 bar)
Nyomás min20 psi (1.38 bar)
Hőmérséklet max140 F (60 ƒ)
Hőmérséklet min40 F (4.44 ƒ)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8481905000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S 001121-45 Előöblítés Spray arc műanyag
3.019€ /Mértékegység