Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RENDSZERÉRZÉKELŐ CO1224TR Szén-monoxid-riasztó 12/24 VDC 4-vezetékes | AG9HJJ 20JZ04

SYSTEM SENSOR CO1224TR Szén-monoxid riasztó 12/24 VDC 4 vezetékes

Raktáron
Tétel: AG9HJJ Típus: CO1224TRKereszthivatkozás: 20JZ04

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€214.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzén-monoxid riasztás
Hallható figyelmeztetés85dB
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
Kimutatási módszerelektrokémiai
Átmérő6"
Digitális kijelzésNem
Magasság1 19 / 64 "
Összekapcsolási képességNem
ZárócsapNem
Működési hőmérséklet.32 fok és 104 fok F között
Áramforrás12/24 VDC, négyvezetékes
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)15.88
Származási országMX

Termék részletek:

    • Hush Button: Igen
    • Teszt gomb: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYSTEM SENSOR CO1224TR Szén-monoxid riasztó 12/24 VDC 4 vezetékes
€214.76 /Mértékegység