STRONG HOLD 36-244-3DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB3MFZ 1UBW7

STRONG HOLD 36-244-3DB tároló szekrény 12-es nyomtáv 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB3MFZ Modell: 36-244-3DBKereszthivatkozás: 1UBW7

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,014.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
A fiók mélysége20-1 / 8 "
Belső fiókmagasság6"
Belső fiókszélesség29-15 / 16 "
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma3
Polcok száma4
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
StílusKombináció
A fiókok teljes száma3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 246.6
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaPolcok számaA fiókok teljes számaÁr
STRONG HOLD 36-243-3DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB3MFY 1UBW6 36-243-3DB333€5,561.20
STRONG HOLD 36-242-7DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB3MGA 1UBW8 36-242-7DB727€7,311.56
STRONG HOLD 36-241-8DB tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AB3MGB 1UBW9 36-241-8DB818€7,854.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 36-244-3DB tároló szekrény 12-es nyomtáv 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség
€5,014.29 /Mértékegység