Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREN-FLEX TCS2-902-3 Web Sling Triangle Choker 3 Feet 6400 Lb. Width 2 In | AC4RPM 30H909

STREN-FLEX TCS2-902-3 háromszög alakú heveder 3 láb 6400 Lb. Szélesség 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4RPM Modell: TCS2-902-3Kereszthivatkozás: 30H909

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€444.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása12,800 font
Choker Hitch kapacitás5000 font
színekSárga
Szemhossz10 "
Hossz3 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 1
Sling típusHáromszög és fojtó (acél)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása6400 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség2"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)29.29
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességSzemhosszHosszRétegek számaÁr
STREN-FLEX TCS1-904-4 webheveder háromszög fojtó 4ft L 6400 Lb sapka | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "4 láb.1€914.05
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling háromszög fojtó 8ft L 6400 Lb sapka | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "8 láb.1€942.80
STREN-FLEX TCS1-904-12 webheveder háromszög fojtófej 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "12 láb.1€971.46
STREN-FLEX TCS1-904-18 webheveder háromszög fojtó 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "18 láb.1€1,014.37
STREN-FLEX TCS1-904-20 webheveder háromszög fojtó 20 láb L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "20 láb.1€1,028.61
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling háromszög fojtó 4ft L 9600 Lb sapka | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 foktól 194 fokig F19,200 font7600 font9600 font6"16 "4 láb.1€1,596.61
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling háromszög fojtó 8ft L 9600 Lb sapka | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 foktól 194 fokig F19,200 font7600 font9600 font6"16 "8 láb.1€1,641.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX TCS2-902-3 háromszög alakú heveder 3 láb 6400 Lb. Szélesség 2 hüvelyk
€444.57 /Mértékegység