Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL TDA025B elektromos szalagadagoló | AF7ECV 20XE12

START INTERNATIONAL TDA025B elektromos szalagadagoló

Raktáron
Tétel: AF7ECV Típus: TDA025BKereszthivatkozás: 20XE12

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€1,240.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos körhinta szalagadagoló
színekFekete
ÉpítésAcél és nagy teherbírású műanyag
Core típusEgyetemes
Vágási pontosság0.08 "
Vágási hossza0.6–2.76 ”
takarmánykörhinta
Magasság5.9 "
Hossz10.2 "
Hosszúság beállításaKézikönyv
Max. Roll kívül Dia.5.9 "
Max. Szalag szélessége0.98 "
Tápellátás120V
Szalagos fékNem
SzalagvágóAutomatikus
Szalag szállítási hossza.6 "- 2.76"
Szalag szélessége0.12–0.98 ”
Feszültség117V
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8422400002

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TDA025B elektromos szalagadagoló
€1,240.69 /Mértékegység