Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet JDL26150 megszakító 150a 2p 600vac Lug | AF6PTH 1MAX4

SQUARE D JDL26150 megszakító 150a 2p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF6PTH Típus: JDL26150Kereszthivatkozás: 1MAX4
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
€4,304.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők150
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5"
Keret méret250A / JD
Magasság7.5 "
Magas erősségű utazás beállítása1500A
Alacsony erősségű utazás beállítása750A
Max. LEVEGŐ-besorolás14kA
Max. Vezetékméret4/0 AWG
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.46
Hajó magassága (cm)26.72
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)18.08
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkMin. VezetékméretFelszerelésPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D HGL36150U33X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€7,698.27
SQUARE D HGL36060U43X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€5,347.78
SQUARE D HGL36100U43X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€5,923.64
SQUARE D HGL36150U43X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€9,769.69
SQUARE D HGL36060U31X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€3,361.03
SQUARE D HGL36100U31X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€3,769.74
SQUARE D HGL36150U31X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€7,597.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JDL26150 megszakító 150a 2p 600vac fül
€4,304.59 /Mértékegység