Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDL26015 megszakító, 15A, 2 pólus, 600VAC, 14KA, hőmágneses | AF6PQA 1MAJ5

SQUARE D HDL26015 megszakító, 15A, 2 pólus, 600VAC, 14KA, hőmágneses

Raktáron
Tétel: AF6PQA Típus: HDL26015Kereszthivatkozás: 1MAJ5

Szerezd meg április 4, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,701.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
MűködtetőToggle
erősítők15
Megszakító típusaStandard
Jelenlegi minősítés15A
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.39 "
Keret méret60A / HD
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság6.42 "
Magas erősségű utazás beállítása750A
Alacsony erősségű utazás beállítása350A
Mágneses tartási áram350A
Mágneses kioldó áram750A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Breaking Capacity25 kA @ 240 V AC
Max. Vezetékméret3/0 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Felszerelési stílusSzabadon álló
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Feszültségértékelés600V AC, 250V DC
Szélesség4.09 "
Vezetékméret3 AWG(Cu), 14 AWG(Al)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.71
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)18.69
Hajószélesség (cm)14.58
HS-kód8536200020

Termék részletek:

A Square D HDL26015 megszakító egy kétpólusú védelmi eszköz, amely megvédi az elektromos rendszert rövidzárlattól és túláramtól. Hasznos az építőiparban, a feldolgozóiparban, a bányászatban és az energiaiparban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a rögzített és az állítható MCCB kioldási beállítások között?

V. A rögzített MCCB kioldási beállításoknak előre meghatározott túlterhelés- és rövidzárlatvédelmi értékei vannak, amelyeket a felhasználó nem módosíthat. Az állítható MCCB-k lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy bizonyos határokon belül testreszabják az utazási beállításokat, nagyobb rugalmasságot biztosítva az alkalmazási követelményeknek való megfeleléshez.

K. Melyek az MCCB-k különböző póluskonfigurációi?

A. A Square D egypólusú, kétpólusú, hárompólusú és négypólusú MCCB-ket kínál. A póluskonfiguráció azon vezetékek számára vonatkozik, amelyeket az MCCB egyidejűleg megszakíthat.

K. Hogyan biztosítható a Square D öntött házas megszakítók hosszú élettartama?

V. Az MCCB-k megfelelő működésének biztosítása érdekében rendszeres tesztelés és karbantartás javasolt.

K. Mi a különbség az inverz idő és a pillanatnyi kioldás beállításai között?

V. Az MCCB-k inverz időkioldási beállításai késleltetett választ adnak a túláramokra. Minél tovább tart a túláram, annál gyorsabban megy végbe a kioldás. Az azonnali kioldási beállítások viszont azonnali kioldási reakciót eredményeznek, ha az áram túllép egy bizonyos küszöbértéket.

Termékváltozatok

TermékekModellMágneses kioldó áramerősítőkJelenlegi minősítésMax. Breaking CapacityPólusok számaFázisFeszültségértékelésSzélességÁr
SQUARE D HDL36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 14KA, hőmágneses | AF6PRN 1MAV4 HDL361001700A100100A25 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V DC4.09 "€2,714.89
SQUARE D HGL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, hőmágneses | AF6PRX 1MAW3 HGL36040850A4040A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€2,892.07
SQUARE D HGL36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 18KA, fülek, hőmágneses | AF6PTE 1MAX1 HGL361001700A100100A65 kA @ 240 V AC33600V AC, 250V/500V DC4.1 "€3,483.03
SQUARE D HJA36100 megszakító, 100A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, I-Line, hőmágneses | AG8PLU HJA361001700A100A100A100 kA @ 240 V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€2,096.14
SQUARE D HJL36040 megszakító, 40A, 3 pólusú, 600VAC, 25KA, fülek, hőmágneses | AG8PNQ HJL36040850A40A40A100 kA @ 240 V AC3-600V AC, 250V/500V DC-€1,228.90

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDL26015 megszakító, 15A, 2 pólus, 600VAC, 14KA, hőmágneses
€1,701.80 /Mértékegység