Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPENCE NAV-213 automatikus szellőző szelep levegő 3/4 NPT | AC8WUL 3EJJ4

SPENCE NAV-213 automatikus légtelenítő szelep levegő 3/4" NPT

Raktáron
Tétel: AC8WUL Modell: NAV-213Kereszthivatkozás: 3EJJ4

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€520.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus szellőző szelep
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagRozsdamentes acél
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. Nyomás400 psi
Min. nyomás1 psi
Temp. Hatótávolság33 fok és 240 fok F között
Szellőző Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481809015
Származási országIN

Termék részletek:

    • Szellőzőmagasság (7-1 / 4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE NAV-213 automatikus légtelenítő szelep levegő 3/4" NPT
€520.61 /Mértékegység