SPEEDI-BOOT SBH-6148 NB Vent Csomagtartó akasztó 90 fok 6 x 14 Átmérő 8 | AD9AJC 4NXF3

SPEEDI-BOOT SBH-6148 NB szellőzőnyílás akasztó 90 fok 6 x 14 átmérő 8

Raktáron
Tétel: AD9AJC Modell: SBH-6148 NBKereszthivatkozás: 4NXF3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€85.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzellőző csomagtartó
Nyakörv Dia. (Ban ben.)8
Csatorna mérete6 x 14 "
Anyag23 ga. Galvanizált acél
Különleges információkMegfelel a LEED IAQ 3.1 hitelnek
típusKilencven fokos csizma

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.29
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód7307995060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 16 "- 24" karhosszabbítás

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méretetípusÁr
SPEEDI-BOOT SBH-4105 SB Vent Csomagtartó Akasztó egyenes 4 x 10 Átmérő 5 | AD9AGV 4NXA9 SBH-4105 SB4 x 10 "Egyenes csizma€50.57
SPEEDI-BOOT SBH-4105 NB szellőzős csomagtartó akasztó 90 fok 4 x 10 átmérő 5 | AD9AGW 4NXC1 SBH-4105 NB4 x 10 "Kilencven fokos csizma€51.73
SPEEDI-BOOT SBH-4105 EB Vent Csomagtartó akasztó vége 4 x 10 Átmérő 5 | AD9AGX 4NXC2 SBH-4105 EB4 x 10 "Indítás befejezése€51.74
SPEEDI-BOOT SBH-4106 SB Vent Csomagtartó Akasztó egyenes 4 x 10 Átmérő 6 | AD9AGY 4NXC3 SBH-4106 SB4 x 10 "Egyenes csizma€49.05
SPEEDI-BOOT SBH-4106 NB szellőző csomagtartó akasztó 90 fokos 4 x 10 átmérőjű 6 | AD9AGZ 4NXC4 SBH-4106 NB4 x 10 "Kilencven fokos csizma€48.24
SPEEDI-BOOT SBH-4106 EB szellőző csomagtartó vége 4 x 10 átmérő 6 | AD9AHA 4NXC5 SBH-4106 EB4 x 10 "Indítás befejezése€53.53
SPEEDI-BOOT SBH-4126 SB Vent Csomagtartó Akasztó egyenes 4 x 12 Átmérő 6 | AD9AHB 4NXC6 SBH-4126 SB4 x 12 "Egyenes csizma€52.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDI-BOOT SBH-6148 NB szellőzőnyílás akasztó 90 fok 6 x 14 átmérő 8
€85.27 /Mértékegység