SPEEDAIRE 4ME97 elektromos légkompresszor 1 fokozat | AD8TVC

SPEEDAIRE 4ME97 elektromos légkompresszor 1 fokozat

Tétel: AD8TVC Modell: 4ME97
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,366.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők21
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb85
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás14.2
HP5
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás140 psi
motor típusaHővédett
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása140
A nyomáskapcsoló beállításáról110
Teljes magasság71 "
Teljes hossz23 "
Teljes szélesség31 "
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás0.53 qt.
Szivattyú fordulatszáma950
Tartályméret60 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 176.4
Hajó magassága (cm)205.23
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)102.87
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
SPEEDAIRE 4ME96 elektromos légkompresszor 1 fokozat | AD8TVB 4ME96153135 psi66 "25 "1230€1,369.04
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 4ME98 elektromos légkompresszor 1 fokozat | AD8TVD 4ME9813.4-13.2/6.65140 psi71 "31 "3208-230/460€2,344.81
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ME97 elektromos légkompresszor 1 fokozat
€2,366.74 /Mértékegység