SPEEDAIRE 4ME96 elektromos légkompresszor 1 fokozat | AD8TVB

SPEEDAIRE 4ME96 elektromos légkompresszor 1 fokozat

Tétel: AD8TVB Modell: 4ME96
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,656.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők15
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb85
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás9
HP3
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás135 psi
motor típusaHővédett
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása135
A nyomáskapcsoló beállításáról100
Teljes magasság66 "
Teljes hossz23 "
Teljes szélesség25 "
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás12 oz.
Szivattyú fordulatszáma1050
Tartályméret60 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.65
Hajó magassága (cm)188.72
Hajó hossza (cm)69.6
Hajószélesség (cm)75.69
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPMax. NyomásTeljes magasságTeljes szélességFázisFeszültségÁr
SPEEDAIRE 4ME97 elektromos légkompresszor 1 fokozat | AD8TVC 4ME97215140 psi71 "31 "1230€1,955.98
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 4ME98 elektromos légkompresszor 1 fokozat | AD8TVD 4ME9813.4-13.2/6.65140 psi71 "31 "3208-230/460€2,344.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ME96 elektromos légkompresszor 1 fokozat
€1,656.54 /Mértékegység