SPEEDAIRE 35WC82 elektromos légkompresszor, általános üzemű 5 LE | AH6CCM

SPEEDAIRE 35WC82 elektromos légkompresszor, általános teljesítmény 5 LE

Tétel: AH6CCM Modell: 35WC82
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,296.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők22
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb83
HázNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás14.0
HP5.00
Hz60
Bemeneti feszültség208-240 VAC
Kenés típusaSplash kenve
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról135
Teljes magasság71 "
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség27 "
Fázis1
Szivattyú tartóTartályra szerelve
Szivattyúolaj-kapacitás17 oz.
Szivattyú fordulatszáma1190
StílusSzimplex
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaFüggőleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 189.9
Hajó magassága (cm)204.72
Hajó hossza (cm)102.87
Hajószélesség (cm)78.74
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fokozatok száma - kompresszor: 2
    • Kompresszor csomag típusa: Alapmodell
    • ASME tartály: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellStíluserősítőkHPTartályméretFeszültségBemeneti feszültségTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 35WC40 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKT 35WC40-22580 gal.208-230-71 "35 "€4,048.62
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC42 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6cfm AG6JKV 35WC42-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€3,715.11
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC43 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKW 35WC43-22580 gal.208-230-71 "35€4,801.73
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC45 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKY 35WC45-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€4,492.79
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC47 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLA 35WC47-317.580 gal.208-230-71 "35 "€4,363.51
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC48 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLB 35WC48-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€4,799.03
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC50 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLD 35WC50-317.580 gal.208-230-71 "35€4,640.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35WC82 elektromos légkompresszor, általános teljesítmény 5 LE
€4,296.20 /Mértékegység