SPEEDAIRE 35WC56 elektromos légkompresszor 2 fokozat 15hp 50cfm | AG6JLK

SPEEDAIRE 35WC56 elektromos légkompresszor 2 fokozat 15LE 50cfm

Tétel: AG6JLK Modell: 35WC56
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,887.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők41.1-37.2/18.6
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb89
HázNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás50
HP15
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma2
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról145
Teljes magasság54 "
Teljes hossz69 "
Teljes szélesség27 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás4 qt.
Szivattyú fordulatszáma1020
Tartályméret120 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 408.6
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)195.58
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8414801635

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Kompresszor csomag típusa (teljesen csomagolva)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisTartályméretÁr
SPEEDAIRE 35WC41 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKU 35WC41208-230/46014.2-12.8/6.4546 "63 "21 "380 gal.€4,193.10
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC44 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKX 35WC44208-230225466321180 gal.€5,485.99
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC46 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKZ 35WC46208-230/46014.2-12.8/6.45466321380 gal.€5,242.87
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC49 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLC 35WC49208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€4,555.60
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC52 elektromos kompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLF 35WC52208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€5,549.97
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC53 elektromos kompresszor 2 fokozatú 10 lóerős 34cfm | AG6JLG 35WC53208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.€6,560.48
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC54 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 15 lóerős 50cfm | AG6JLH 35WC54208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.€7,721.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35WC56 elektromos légkompresszor 2 fokozat 15LE 50cfm
€10,887.22 /Mértékegység