A Speedaire 35WC55 elektromos légkompresszor alkalmas levegő sűrítésére és légtartályba vagy léghajtású szerszámba juttatására a kívánt alkalmazáshoz. Ideális az építőiparban, az autóiparban, a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban való használatra.
Jellemzők:
- Nyitott cseppálló burkolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a külső levegő áramlását a motor tekercselése felett és körül, hogy működés közben hűvös maradjon.
- Automatikus tartályleeresztővel van felszerelve, amely kinyílik, amikor a folyadék felgyülemlik, és az úszót felemeli, és eltávolítja a felesleges vizet a tartályból.
- Ez a kompresszor egy Simplex szivattyúval (egyfajta dugattyús szivattyúval) rendelkezik, amely egyetlen folyadékhengerrel kényszeríti ki a folyadékot felfelé és lefelé egyaránt.
- Öntöttvas kivitelben készül, porszórt bevonattal, hogy kiváló tartósságot és korrózióállóságot biztosítson.
- Nyomáskapcsolóval vezérelhető, és háromfázisú motorral érkezik, amely 700 Hz-en 60 RPM maximális fordulatszámot biztosít.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a folyamatos munkaciklus?
A. A folyamatos üzemű motorok névleges teljesítményükön folyamatosan működnek az előírt hőmérsékleti tartományon belül, ahol a motor állandó terheléssel működik hosszú ideig, hogy elérje a termikus egyensúlyt.
K. Mi az a léghűtéses utóhűtő?
V. Ez egy mechanikus hőcserélő, amely hatékonyan távolítja el a sűrített levegőáramból származó kompresszióból származó hőt és nedvességet, így a levegő hideg és száraz marad a levegővel működtetett berendezésekben.
K. Mi az előnye az elektromos leeresztő szelepnek ebben a kompresszorban?
V. Az elektromos leeresztő szelep automatikusan eltávolítja a kondenzátumot egy beépített szűrő segítségével, hogy megakadályozza az eltömődést és szükségtelenné tegye a kézi leeresztést.