SPEEDAIRE 35WC43 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKW

SPEEDAIRE 35WC43 elektromos légkompresszor 2 fokozat 5LE 16.6cfm

Tétel: AG6JKW Modell: 35WC43
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,810.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők22
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb83
HázNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás16.6
HP5
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma2
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról145
Teljes magasság71 "
Teljes hossz35
Teljes szélesség27
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás2 qt.
Szivattyú fordulatszáma700
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 229.5
Hajó magassága (cm)210.82
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8414801635

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Kompresszor csomag típusa (teljesen csomagolva)

Termékváltozatok

TermékekModellStíluserősítőkHPTartályméretFeszültségBemeneti feszültségTeljes magasságTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 35WC40 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKT 35WC40-22580 gal.208-230-71 "35 "€4,048.62
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC42 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6cfm AG6JKV 35WC42-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€3,715.11
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC45 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 5 LE 16.6 cfm | AG6JKY 35WC45-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€4,492.79
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC47 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLA 35WC47-317.580 gal.208-230-71 "35 "€4,363.51
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC48 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLB 35WC48-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€4,799.03
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC50 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLD 35WC50-317.580 gal.208-230-71 "35€4,640.19
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC51 elektromos légkompresszor 2 fokozatú 7.5 LE 24cfm | AG6JLE 35WC51-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€4,781.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35WC43 elektromos légkompresszor 2 fokozat 5LE 16.6cfm
€5,810.09 /Mértékegység