Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 35GN46 előszűrő 1 hüvelykes NPT 117 cfm | AG4YBP

SPEEDAIRE 35GN46 előszűrő 1 hüvelykes NPT 117 cfm

Raktáron
Tétel: AG4YBP Modell: 35GN46
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
€788.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrő MediaMikrohullámú üveg
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaMinden eloxált alumínium
Max. Folyam117 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret1 "NPT
MéretNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9002208000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamCsőméretÁr
SPEEDAIRE 35GN31 előszűrő 1/2 hüvelykes NPT 30 cfm | AG4YAY 35GN3130 cfm1 / 2 "NPT€586.81
SPEEDAIRE 35GN58 előszűrő 1-1/2 hüvelykes NPT 176 cfm | AG4YCC 35GN58176 cfm1-1 / 2 "NPT€1,075.48
SPEEDAIRE 35GN62 előszűrő 1-1/2 hüvelykes NPT 294 cfm | AG4YCG 35GN62294 cfm1-1 / 2 "NPT€1,198.21

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GN46 előszűrő 1 hüvelykes NPT 117 cfm
€788.79 /Mértékegység