Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E745 csatlakozótest (m) npt 3/8 Acél | AC4LUB

SPEEDAIRE 30E745 Csatolótest (m)npt 3/8 acél

Raktáron
Tétel: AC4LUB Modell: 30E745

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€19.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Testméret3 / 8 "
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaAutóipari
AnyagAcél
Max. Folyam45 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret3 / 8 "
SealsNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8481803090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretbefejezTömlő csatlakozásMax. FolyamMax. NyomásCsőméretÁr
SPEEDAIRE 30E597 Csatlakozótest (m) npt 1/4 Acél | AC4LLT 30E5971 / 4 "Krómozott(M) NPT-150 psi1 / 4 "€8.17
SPEEDAIRE 30E742 csatlakozótest (f) npt 1/4 Acél | AC4LTY 30E7421 / 4 "Horganyzott(F) NPT35 cfm300 psi1 / 4 "€10.21
SPEEDAIRE 30E743 csatlakozótest (f) npt 3/8 Acél | AC4LTZ 30E7433 / 8 "Horganyzott(F) NPT45 cfm300 psi3 / 8 "€18.72
SPEEDAIRE 30E744 csatlakozótest (m)npt 1/4 acél | AC4LUA 30E7441 / 4 "Horganyzott(M) NPT35 cfm300 psi1 / 4 "€9.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E745 Csatolótest (m)npt 3/8 acél
€19.93 /Mértékegység