SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Hangszóró Rock 6 1/2 hüvelykes gránit | AC2HXB 2KJW1

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Rock hangszóró 6 1/2 hüvelykes gránit

Raktáron
Tétel: AC2HXB Típus: SPRK65CGTKereszthivatkozás: 2KJW1

Szerezd meg április 24, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€274.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri rock hangszóró
Ház színeSzürke
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel90Hz a 20kHz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény60
Teljes magasság14 "
Teljes hossz13 "
Teljes szélesség13 "
Tápcsapok @ 75V30W / 15W / 7.5W / 3.75W
A transzformátor beállításai70V / 25V
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)1/2
típusTáj
Watt (RMS)40
Súly14 font.
Mélysugárzó kompozícióCsillámpala
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)6-1/2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.26
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8518210000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Power Taps @ 25V (30W/15W/7.5W/3.75W)
    • Magassugárzó összetétele (PEI)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Hangszóró Rock 6 1/2 hüvelykes barna | AC2HXA 2KJV9 SPRK65CBT€274.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Rock hangszóró 6 1/2 hüvelykes gránit
€274.05 /Mértékegység