Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6 hangszórók 6 1/2 hüvelykes mennyezetbe épített - 2 db-os csomag | AC2HXJ 2KJW8

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6 hangszórók 6 1/2 hüvelykes mennyezetbe épített hangszórók - 2 db

Raktáron
Tétel: AC2HXJ Modell: SPCBC6Kereszthivatkozás: 2KJW8

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€157.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti hangszóró
Frekvencia átvitel63Hz – 21,000Hz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény60
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz9"
Teljes szélesség9"
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)1/2
Watt (RMS)30
Súly3.5 font.
Mélysugárzó kompozícióÁsványi polimer
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)6-1/2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.08
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magassugárzó összetétele (titán)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSúlyÁr
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5 hangszórók 5 1/4 hüvelykes mennyezetbe épített - 2 db | AC2HXH 2KJW7 SPCBC5506.375 "8"8"2.5 font.€113.39
SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL mennyezeti hangszóró beltéri - 2 db | AE4JHK 5KZG3 SP6NXCTUL807.75 "10.25 "10.25 "6-1 / 2 Lbs.€458.65
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 mennyezeti hangszóró, 12 hosszú x 12 hüvelyk W | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-€111.28
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 mennyezeti hangszóró, 24 hosszú x 12 hüvelyk W | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-€102.64
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2 mennyezeti hangszóró, 24 hosszú x 24 hüvelyk W | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-€142.74
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C mennyezeti hangszóró, 24 hüvelykes hosszúság x 3-1/2 hüvelyk magas | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-€156.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6 hangszórók 6 1/2 hüvelykes mennyezetbe épített hangszórók - 2 db
€157.60 /Mértékegység