SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL mennyezeti hangszóró beltéri - 2 db | AE4JHK 5KZG3

SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL mennyezeti hangszóró beltéri – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE4JHK Modell: SP6NXCTULKereszthivatkozás: 5KZG3

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€458.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMennyezeti hangszóró
Ház anyagaFém
Frekvencia átvitel60Hz – 20,000Hz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény80
Teljes magasság7.75 "
Teljes hossz10.25 "
Teljes szélesség10.25 "
Tápcsapok @ 75V30 W, 15 W, 7.5 W, 3.7 W, 1.9 W
Érzékenység87db
A transzformátor beállításai70V
Magassugárzó Dia. (Ban ben.)3/4
típusszobai
Watt (RMS)40
Súly6-1 / 2 Lbs.
Mélysugárzó kompozícióPolipropilén mélynyomó
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)6-1/2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.48
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Magassugárzó összetétele (selyem magassugárzó)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességSúlyÁr
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5 hangszórók 5 1/4 hüvelykes mennyezetbe épített - 2 db | AC2HXH 2KJW7 SPCBC5506.375 "8"8"2.5 font.€113.39
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6 hangszórók 6 1/2 hüvelykes mennyezetbe épített - 2 db-os csomag | AC2HXJ 2KJW8 SPCBC6607.5 "9"9"3.5 font.€157.60
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 mennyezeti hangszóró, 12 hosszú x 12 hüvelyk W | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-€111.28
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 mennyezeti hangszóró, 24 hosszú x 12 hüvelyk W | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-€102.64
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2 mennyezeti hangszóró, 24 hosszú x 24 hüvelyk W | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-€142.74
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C mennyezeti hangszóró, 24 hüvelykes hosszúság x 3-1/2 hüvelyk magas | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-€156.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL mennyezeti hangszóró beltéri – 2 db-os csomag
€458.65 /Mértékegység