Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK SS5Y3-41-08-M5T szelepelosztó 8 állomás M5 x 0.8 | AF7RHE 22KD58

SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T szelepelosztó 8. állomás M5 x 0.8

Raktáron
Tétel: AF7RHE Model: SS5Y3-41-08-M5TKereszthivatkozás: 22KD58

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€169.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeleposztó
Cv0.18
Magasság1.125 "
NPT kikötőM5 x 0.8 hüvelyk
Állomások száma8
Szélesség568568 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)2.92
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8481909040

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
SMC SZELEPEK SS5Y5-41-08-01T 8-as szelep-elosztó 1/8 Npt | AF7RHH 22KD61 SS5Y5-41-08-01T1.25 "4"568701 "€186.34
SMC SZELEPEK SS5Y5-42-08-02T 8-as szelep-elosztó 1/4 Npt | AF7RHL 22KD64 SS5Y5-42-08-02T1.5 "6.5 "568682 "€219.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SS5Y3-41-08-M5T szelepelosztó 8. állomás M5 x 0.8
€169.70 /Mértékegység