Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK SS5Y3-41-04-M5T szelep-elosztó 4 állomás M5 x 0.8 | AF7RHC 22KD56

SMC VALVES SS5Y3-41-04-M5T szelepelosztó 4. állomás M5 x 0.8

Raktáron
Tétel: AF7RHC Model: SS5Y3-41-04-M5TKereszthivatkozás: 22KD56

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€114.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeleposztó
Cv0.18
Magasság1.125 "
Hossz2.5 "
NPT kikötőM5 x 0.8 hüvelyk
Állomások száma4
Szélesség568568 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)2.92
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8481909040

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
SMC SZELEPEK SS5Y5-41-04-01T 4. szelep-elosztó 1/8 Npt | AF7RHF 22KD59 SS5Y5-41-04-01T1.25 "2.5 "568701 "€127.50
SMC SZELEPEK SS5Y7-42-04-02T 4. szelep-elosztó 1/4 Npt | AF7RHJ 22KD62 SS5Y7-42-04-02T1.625 "4"568702 "€133.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES SS5Y3-41-04-M5T szelepelosztó 4. állomás M5 x 0.8
€114.89 /Mértékegység