Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AMJ5000-N06B Vákuumos vízleválasztó 3/4 In | AC4TDH 30J546

SMC VALVES AMJ5000-N06B vákuumos vízleválasztó 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC4TDH Modell: AMJ5000-N06BKereszthivatkozás: 30J546

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€443.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumválasztó
ConfigurationSorban
SzűrésVízeltávolító elem
Max. Folyam500 Lpm
Port méret3 / 4 "
Port típusaNPT menet
nyomás tartomány-100 - 1000 KPA
Temp. Hatótávolság5 T0 60 fok C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8421290065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamPort méretÁr
SMC SZELEPEK AMJ3000-N02B Vákuumos vízleválasztó 1/4 In | AC4TDE 30J543 AMJ3000-N02B200 Lpm1 / 4 "€269.01
SMC SZELEPEK AMJ3000-N03B Vákuumos vízleválasztó 3/8 In | AC4TDF 30J544 AMJ3000-N03B200 Lpm3 / 8 "€269.01
SMC SZELEPEK AMJ5000-N10B Vákuumos vízleválasztó 1 In | AC4TDJ 30J547 AMJ5000-N10B500 Lpm1"€443.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AMJ5000-N06B vákuumos vízleválasztó 3/4 hüvelykes
€443.86 /Mértékegység