SLUGGER GILS lineáris csiszológép 5 LE 440v | AF6ZMY 20RR54

SLUGGER GILS Lineáris Csiszológép 5 LE 440V

Raktáron
Tétel: AF6ZMY Modell: GILSKereszthivatkozás: 20RR54

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€22,896.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csiszológép
AC erősítők1
Övméret6 x 79 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)0
Dia lemez.6"
Lemezsebesség (RPM)1800/3600
Lemezasztal mérete (hüvelykben)4 x 4-3 / 4
Lemezasztal dönthető szöge (fok)0
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)0
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)3-1/2
HP5
Hz50/60
Teljes mélység40 "
Teljes magasság54.5 "
Teljes szélesség24 "
Fázis3
Méret (hüvelyk)4 x 4-1 / 2
Asztal anyagaAcél
Asztali munkafelület4 x 4-3 / 4 hüvelyk
Feszültség440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 213.64
Hajó magassága (cm)165.1
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8466933050

Termék részletek:

    • Alapjárati dobméret (hüvelyk) (4)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
SLUGGER GILS 2V Lineáris Csiszológép 5 LE 220V | AF6ZMZ 20RR55 GILS 2V220€20,521.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER GILS Lineáris Csiszológép 5 LE 440V
€22,896.36 /Mértékegység