SLUGGER GI 150 2H szalagcsiszoló 5 lóerős 440v | AF6ZNE 20RR61

SLUGGER GI 150 2H szalagcsiszoló 5 LE 440v

Raktáron
Tétel: AF6ZNE Modell: GI 150 2HKereszthivatkozás: 20RR61

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,071.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvcsiszoló
AC erősítők9.1
Övméret6 x 79 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)0
Dia lemez.6"
Lemezsebesség (RPM)1800/3600
Lemezasztal mérete (hüvelykben)6
Lemezasztal dönthető szöge (fok)0
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)0
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)3-1/2
HP5
Hz50/60
Teljes mélység39 "
Teljes magasság41 "
Teljes szélesség24 "
Fázis3
Méret (hüvelyk)6
Asztal anyagaAcél
Asztali munkafelület14-1 / 2 x 6 In.
Feszültség440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.73
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8466933050

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SLUGGER GI 150 szalagcsiszoló 5 lóerős 440v | AF6ZNC 20RR59 GI 150€7,198.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER GI 150 2H szalagcsiszoló 5 LE 440v
€6,071.40 /Mértékegység