Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

SHURTAPE PC 667 csatornaszalag 48mm x 55m 9 Mil Red | AA2ALK 10A412

SHURTAPE PC 667 szigetelőszalag 48mm x 55m 9 Mil Red

Cikkszám: AA2ALK Modell: PC 667Kereszthivatkozás: 10A412
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

11.291Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételDuct Tape
RagasztóanyagTermészetes gumi, szintetikus gumi
RagasztóanyagGumi
HátlapSzövet
színekPiros
SzíncsaládPiros
Magméret3"
Átmérő46 "
Légcsatorna szalag elsődleges anyagSzövet
Csavarszalag típusaDuct Tape
Hossz55m
Anyagpolietilén
Ragasztó oldalak száma1
Teljesítményhőmérséklet+ 50 ° F és + 200 ° F között
termék formaFolyamatos tekercs
AlakFolyamatos tekercs
Szalagmag átm.6"
Vastagság9 ezer
Szélesség48 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód5906100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságRagasztóanyagszínekÁtmérőTételHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletPkg. Menny.Ár
SHURTAPE PC 622 légcsatorna és javító szalag, sorozat Pc 622, 60 Yd Imperial szalag hossza | AH9PTT 40TT99 / 49JR08 PC 62260 oz.GumiFekete6.542 "Javítási szalag60.Polietilén bevonatú kendő200 fok. F24378.788€
SHURTAPE PC 622 Szalagszalag 48mm x 55m Olive PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 62260 oz.GumiOliva6.542 "Duct Tape55mPolietilén bevonatú kendő50 fok és 200 fok F között24348.257€
SHURTAPE P- 672 szigetelőszalag | CU2QWC 388A15 P-672----Duct Tape---161.209.785€
SHURTAPE P- 672 szigetelőszalag | CU2QWD 388A14 P-672----Duct Tape---241.228.749€
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs szigetelőszalag, 1 7/8 hüvelyk X 60 Yd, fekete, folyamatos tekercs, 1. cs. CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs----Duct Tape---112.899€
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs szigetelőszalag, 1 7/8 hüvelyk X 60 Yd, fluoreszkáló zöld, folyamatos tekercs | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs----Duct Tape---19.853€
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs szigetelőszalag, 1 7/8 hüvelyk X 60 Yd, fluoreszkáló rózsaszín, folytonos tekercs, 1. csomag | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs----Duct Tape---19.150€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURTAPE PC 667 szigetelőszalag 48mm x 55m 9 Mil Red
11.291€ /Mértékegység