Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

SHURTAPE CF 160 maszkolószalag sárga 48mm x 55m | AA2ALN 10A416

SHURTAPE CF 160 maszkolószalag sárga 48mm x 55m

Cikkszám: AA2ALN Modell: CF 160Kereszthivatkozás: 10A416
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

14.148Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételMaszkolószalag
RagasztóanyagAkril
színekSárga
Hossz55m
AnyagKrepp papír
Teljesítményhőmérséklet+ 50 ° F és + 200 ° F között
AlakFolyamatos tekercs
Vastagság3.7 ezer
Szélesség48 mm
Tapadás Acélhoz14 oz.
Tiszta eltávolítási idő60 Napok
Közös IparÉpítés
KörnyezetCsak beltérben
Imperial szalag hossza60 m
Imperial szalag szélesség1.9 "
Maximális szalagteljesítmény-hőmérséklet200 ° F
Metrikus szalaghossz55m
Metrikus szalag szélessége48 mm
Minimális szalagteljesítmény-hőmérséklet50 ° F
A csomag mennyiség1
termék formaFolyamatos tekercs
Series ofCF 160 sorozat
Felületi kompatibilitásBeton, Üveg, Fém, Fa
Ragasztószalag formátumEgyoldalú
Szalag ragasztóanyagAkril
Szalag hátlap felépítésePapír
Szalag hátlapanyagKrepp papír
Szalag színeSárga
Szalagmag átmérője3"
Szalag nyúlás5%
Szalag altípusKényes felületekre való festőszalag
Szalag szakítószilárdsága23 font/in.
Szalagvastagság3.6 ezer
Szalag típusaFestőszalag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)49.53
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód4811412100
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságRagasztóanyagszínekHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletSzakítószilárdságVastagságPkg. Menny.Ár
SHURTAPE CP 27 maszkoló szalag kék 36mm x 55m | AA2ALF 10A373 CP 2732 oz.AkrilKék55mGumi alapú50 fok és 200 fok F között26 font / hüvelyk5.7 millil.18.371€
SHURTAPE CF 160 maszkoló szalag sárga 36mm x 55m | AA2ALM 10A415 CF 16014 oz.AkrilSárga55mKrepp papír50 fok és 200 fok F között23 font / hüvelyk3.7 millil.112.252€
SHURTAPE CP 450 maszkolószalag természetes átmérőjű - 48 db-os csomag | AB7XHJ 24K296 CP 45035 oz.Oldószer gumiTermészetes55mGumi alapú200 fok F-ig31 font / hüvelyk6.8 millil.48-
ajánlatkérés
SHURTAPE CP 743 maszkolószalag fekete átmérő - 24 db-os csomag | AB7XJD 24K318 CP 74347 oz.Szintetikus gumiFekete55mGumi alapú45 fok és 150 fok F között23 font / hüvelyk7 millil.24621.135€
SHURTAPE CP 83 Maszkolószalag Természetes átmérő PK72 | AB7XJE 24K321 CP 8344 oz.Hőre lágyuló kaucsuk (szintetikus, oldószer nélkül)Természetes55mHőre lágyuló kaucsuk50 fok és 150 fok F között20 font / hüvelyk5.1 millil.7280.231€
SHURTAPE CP 150 maszkolószalag zöld 18mm x 55m | AE8TGL 6FEN0 CP 15029 oz.GumiZöld55mGumi alapú50 fok és 150 fok F között14 font / hüvelyk5.4 millil.12.516€
SHURTAPE CP 150 maszkolószalag zöld 24mm x 55m | AE8TGM 6FEN1 CP 15029 oz.GumiZöld55mGumi alapú50 fok és 150 fok F között14 font / hüvelyk5.4 millil.15.423€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHURTAPE CF 160 maszkolószalag sárga 48mm x 55m
14.148€ /Mértékegység